text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 899/14/1 SB SiS 1/4 x 79


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Numero articolo 6C143869
Lunghezza (m) 79
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Lunghezza (m) 79
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina Altro
Portapresa No
marca Wera

Descrizione

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Numeri di articolo

Numero articolo 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05134397001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.