text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 3888/4/1 K SB SiS 1/4 x 50


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8R742897
Lunghezza (m) 50
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Lunghezza (m) 50
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
marca Wera

Descrizione

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8R742897
EAN 4013288112170
UBB 500643270050
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05073616001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.