text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastic articulated foot GN 344 d1 100 mm, d2 M 12 mm l1 43 mm l3 24 mm GANTER


Numero articolo 0R302393
Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 76-76
marca Ganter
Type 344-100-M12-43-BG
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 76-76
marca Ganter
Type 344-100-M12-43-BG

Numeri di articolo

Numero articolo 0R302393
EAN 4045525972094
UBB 500573825048
UNSPSC 27000000
Nr articolo produttore  4601002550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.