Rondella piatta
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
Rondelle e guarnizioni
Rondella piatta
55531
55531.080.001
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
Plain washer with outside diameter ≈ 3 x nominal thread diameter ISO 7093-1 Stainless steel A4 200 HV M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
200 HV
For nom. size
8
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
5.7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Class
200 HV
For nom. size
8
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
5.7
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
8.4
d2
24
h
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7093-1
Numeri di articolo
Numero articolo
55531.080.001
EAN
8715494634847
UBB
500634470933
UNSPSC
31161800
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare