Pomac Automation B.V.
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
Rondelle e guarnizioni
Rondella piatta
38212
38212.200.001
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
Plain washer with outside diameter ≈ 3 x nominal thread diameter DIN 9021 Steel Hot dip galvanized M20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
140 HV (>M16 100HV)
For nom. size
20
Material
Steel
Surface treatment
Hot dip galvanized
Weight per piece (g)
64.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
marca
Fabory
Class
140 HV (>M16 100HV)
For nom. size
20
Material
Steel
Surface treatment
Hot dip galvanized
Weight per piece (g)
64.5
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
22
d2
60
h
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
9021
ISO
≈7093
NF
E25-513
Numeri di articolo
Numero articolo
38212.200.001
EAN
8715494514682
UBB
500621931103
UNSPSC
31161807
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare