Rondella piatta
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
Rondelle e guarnizioni
Rondella piatta
52530
52530.060.001
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
Plain washer with outside diameter ≈ 3 x nominal thread diameter DIN 9021 Stainless steel D6 (1.4462) M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
6
Material
Stainless steel
Material technical
D6 (1.4462)
Weight per piece (g)
0.25
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
For nom. size
6
Material
Stainless steel
Material technical
D6 (1.4462)
Weight per piece (g)
0.25
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
6.4
d2
18
h
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
9021
NF
E25-513
ISO
≈7093
Numeri di articolo
Numero articolo
52530.060.001
EAN
8715492003386
UBB
500695125020
UNSPSC
31161807
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare