text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer with outside diameter ≈ 3 x nominal thread diameter DIN 9021 Stainless steel A2 140 HV M12


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 140 HV
For nom. size 12
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 19.75
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
marca Fabory
Class 140 HV
For nom. size 12
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 19.75
Codice merceologico 7318220091

Dimensioni

d1 13
d2 37
h 3

Standard

NF E25-513
DIN 9021
ISO ≈7093

Numeri di articolo

Numero articolo 51530.120.001
EAN 8715492294470
UBB 950356114096
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.