text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer ISO 7089 Stainless steel A2 200 HV M3


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 200 HV
For nom. size 3
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.12
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
marca Fabory
Class 200 HV
For nom. size 3
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.12
Codice merceologico

Dimensioni

d1 3.2
d2 7
h 0.5

Standard

ISO 7089

Numeri di articolo

Numero articolo 51425.030.001
EAN 8715492076625
UBB 500697354750
UNSPSC 31161800

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.