text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer for bolts with heavy type spring pins DIN 7349 Steel Hot dip galvanized 200 HV (>M16 100HV) M16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 200 HV (>M16 100HV)
For nom. size 16
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 42.32
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class 200 HV (>M16 100HV)
For nom. size 16
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 42.32
Codice merceologico

Dimensioni

d1 17
d2 40
For pin ø 28
s 6

Standard

DIN 7349

Numeri di articolo

Numero articolo 38438.160.001
EAN 8715492778734
UBB 950356723516
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.