text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer for bolts with heavy type spring pins DIN 7349 Steel Hot dip galvanized 200 HV (>M16 100HV) M12


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 200 HV (>M16 100HV)
For nom. size 12
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 22.22
Confezionato per 150
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
marca Fabory
Class 200 HV (>M16 100HV)
For nom. size 12
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 22.22
Codice merceologico

Dimensioni

d1 13
d2 30
For pin ø 21
s 6

Standard

DIN 7349

Numeri di articolo

Numero articolo 38438.120.001
EAN 8715492778727
UBB 950356723441
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.