text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 126 Steel Hot dip galvanized 100 HV M12


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 100 HV
For nom. size 12
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 5.31
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
marca Fabory
Class 100 HV
For nom. size 12
Material Steel
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 5.31
Codice merceologico

Dimensioni

d1 13.5
d2 24
h 2.5

Standard

DIN 126
ISO 7091
NF E25-513
NEN 2268

Numeri di articolo

Numero articolo 38740.120.001
EAN 8715492782670
UBB 950356066155
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.