text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Steel Plain 140 HV M4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 140 HV
For nom. size 4
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.29
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
Class 140 HV
For nom. size 4
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.29
Codice merceologico

Dimensioni

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Standard

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Numeri di articolo

Numero articolo 38100.040.001
EAN 8715494509770
UBB 500621774446
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.