text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Stainless steel A2 140 HV M24


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 140 HV
For nom. size 24
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 28.33
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Class 140 HV
For nom. size 24
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 28.33
Codice merceologico

Dimensioni

d1 25
d2 44
h 4

Standard

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Numeri di articolo

Numero articolo 51420.240.001
EAN 8715492287007
UBB 950356112769
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.