Algemeen Allen
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
Rondelle e guarnizioni
Rondella piatta
56300
56300.120.001
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
Plain washer DIN 125-1A Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
6.6
For nom. size
12
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
0.939
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
Class
6.6
For nom. size
12
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
0.939
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
13
d2
24
h
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Numeri di articolo
Numero articolo
56300.120.001
EAN
8715492861580
UBB
950356118139
UNSPSC
31161807
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare