text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer, large pack DIN 125-1A Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M5


Artikelnummer
Diametro
marca Fabory
Class 6.6
For nom. size 5
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 0.064
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diametro M5
marca Fabory
Class 6.6
For nom. size 5
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 0.064
Codice merceologico 3926909790

Afmetingen

d1 5.3
d2 10
h 1

Normeringen

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 56310.050.001
EAN 8715492861931
UBB 950356119046
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.