text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Rondella piatta
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
Rondelle e guarnizioni
Rondella piatta
38183
38183.100.001
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
Plain washer, chamfered ISO 7090 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 200 HV M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
200 HV
For nom. size
10
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Weight per piece (g)
3.33
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
marca
Fabory
Class
200 HV
For nom. size
10
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Weight per piece (g)
3.33
Info
Plain washers with a minimum hardness of 200HV.
Because of the compression strength these washers are appropriate in combination with bolts with a maximum property class 8.8 or/and with nuts with a maximum property class 8.
Codice merceologico
7318220098
Dimensioni
d1
10.5
d2
20
h
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7090
Numeri di articolo
Numero articolo
38183.100.001
EAN
8717077255319
UBB
500649068995
UNSPSC
31161800
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare