Perno tubo Lynch
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
Perni e chiavi
Perno tubo Lynch
39607
39607.080.050
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
Pipe pin Spring steel Zinc plated 8X50MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Spring steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
39.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
8 mm
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Material
Spring steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
39.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
8
For nom. size D (inch)
1.75
For nom. size D (mm)
45
L (mm)
50
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
39607.080.050
EAN
8715492834812
UBB
500708328405
UNSPSC
31163204
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare