text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Taglierina diagonale 0,6 mm 11 x 14 x 7,5 mm Ganascia 120 mm


Taglierina diagonale per elettronica con taglienti in metallo duro Per le esigenze estreme delle pinze di taglio causate da materiali duri o resistenti, ad esempio piano, nichel, tungsteno e fili di diodi, come quelli utilizzati più frequentemente nellindustria elettronica e aerospaziale. Sempre lutensile da taglio giusto, anche con i materiali più duri. Taglienti metallici di precisione in metallo duro saldati su grezzi forgiati. Giunzione a scatola robusta e senza gioco. Durezza dei taglienti in metallo duro 80 - 83 HRC. Le pinze con taglienti in metallo duro hanno una durata notevolmente superiore rispetto a quelle con taglienti tradizionali. Risultati di taglio sempre affidabili grazie allassenza di deformazioni del tagliente causate dal sovraccarico. Elevato risparmio sui costi grazie alla maggiore durata delle pinze. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 1,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio del filo morbido (diametro): Ø 2mm- Lunghezza ganasce (B): 14mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5mm- Larghezza testa (A): 11mm

Numero articolo 3U891912
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 120
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 7.5
Testato VDE No
Codice merceologico

Descrizione

Taglierina diagonale per elettronica con taglienti in metallo duro Per le esigenze estreme delle pinze di taglio causate da materiali duri o resistenti, ad esempio piano, nichel, tungsteno e fili di diodi, come quelli utilizzati più frequentemente nellindustria elettronica e aerospaziale. Sempre lutensile da taglio giusto, anche con i materiali più duri. Taglienti metallici di precisione in metallo duro saldati su grezzi forgiati. Giunzione a scatola robusta e senza gioco. Durezza dei taglienti in metallo duro 80 - 83 HRC. Le pinze con taglienti in metallo duro hanno una durata notevolmente superiore rispetto a quelle con taglienti tradizionali. Risultati di taglio sempre affidabili grazie allassenza di deformazioni del tagliente causate dal sovraccarico. Elevato risparmio sui costi grazie alla maggiore durata delle pinze. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 1,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio del filo morbido (diametro): Ø 2mm- Lunghezza ganasce (B): 14mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5mm- Larghezza testa (A): 11mm

Numeri di articolo

Numero articolo 3U891912
EAN 4003773075783
UBB 500513358134
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  77 02 120 H
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.