Pinza di assemblaggio
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
Pinze e pinzette
Pinza a becco corto
Pinza di assemblaggio
G1033.800.160
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
Pinze a becchi tondi Stahlwille 6533 Tipo 8 160 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
G1033.800.160
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Con taglierina a filo
No
Peso
129
Lunghezza (m)
160
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Con taglierina a filo
No
Peso
129
Lunghezza (m)
160
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Adatto per fibra ottica
No
Lunghezza ganasce (mm)
50
Con tagliente diagonale
No
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della testa (mm)
15
Design dell'impugnatura
2 componenti
Con funzione di spelatura
SÌ
Con protezione dagli urti
No
Testato ESD
No
Coperchio dell'impugnatura
Impugnature in plastica
Superficie di presa
Dentato
Forgiato
No
Altezza della testa (mm)
3
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G1033.800.160
EAN
4018754206803
UBB
203100030980
UNSPSC
27112125
Nr articolo produttore
65338160