text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611 G 4 180MM


Pinze per anelli di sicurezza Per il montaggio di anelli di tenuta su alberi di Ø 4 - 30 mm. Con molla di apertura. Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. Per il montaggio di anelli di tenuta su alberi da Ø 20,0 - 30,0 mm. - Dimensioni dellalbero: Ø 20 - 30 mm - Punte (diametro): Ø 1,8 mm

Numero articolo K1048.110.004
Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (m) 180
Gamma di serraggio (mm) 20 - 30
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (m) 180
Gamma di serraggio (mm) 20 - 30
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
marca Knipex
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico
Type Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Per il montaggio di anelli di tenuta su alberi di Ø 4 - 30 mm. Con molla di apertura. Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. Per il montaggio di anelli di tenuta su alberi da Ø 20,0 - 30,0 mm. - Dimensioni dellalbero: Ø 20 - 30 mm - Punte (diametro): Ø 1,8 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1048.110.004
EAN 4003773031093
UBB 419100502972
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 11 G4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.