text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC INT CIRCL PL 4811J 4 320MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. DIN 5256 C, ganasce diritte. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numero articolo K1059.110.004
Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 320
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Lunghezza (mm) 320
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili
marca Knipex
Weight per piece (g) 580
Codice merceologico 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. DIN 5256 C, ganasce diritte. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1059.110.004
EAN 4003773048558
UBB 500501357015
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  48 11 J4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.