text.skipToContent text.skipToNavigation

Pillar drill D 33 Pro MK4 30 (S235JR) mm OPTI-DRILL


Numero articolo 7C109343
Tensione (V) 400
Lunghezza sporgenza (mm) 755
Altezza totale (mm) 1705
Potenza nominale assorbita (W) 1100
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1 - 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 30
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min) 1810
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 400
Lunghezza sporgenza (mm) 755
Altezza totale (mm) 1705
Potenza nominale assorbita (W) 1100
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1 - 16
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 30
Velocità massima sotto carico 1a marcia (1/min) 1810
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 120 - 1810
marca Opti-drill
Codice merceologico
Type D 33Pro

Numeri di articolo

Numero articolo 7C109343
EAN 4030635038303
UBB 500583021885
UNSPSC 23101502
Nr articolo produttore  3003040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.