text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU


Numero articolo 6T586752
Forma della testa Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min) 116200
Lunghezza totale (mm) 40
Diametro 3
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 80
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min) 116200
Lunghezza totale (mm) 40
Diametro 3
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 80
Adatto per acciaio inox
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per ceramica No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per vetro No
Tipo di particelle Corundum
Bava No
Granulazione secondo CAMI 80
Adatto per porcellana No
marca Pferd
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6T586752
EAN 4007220101568
UBB 500582922562
UNSPSC 49211805
Nr articolo produttore  31715278
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.