Coated products
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
Coated products
3D590476
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm16xH16mm 56 mm 6 mm high-grade corundum AR 30 KU PFER
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3D590476
Forma della testa
Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min)
59600
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro
6
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min)
59600
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro
6
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
30
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per alluminio
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per vetro
No
Tipo di particelle
Corundum
Bava
No
Granulazione secondo CAMI
30
Adatto per porcellana
No
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3D590476
EAN
4007220101278
UBB
500581696118
UNSPSC
31191506
Nr articolo produttore
31707273