text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 53 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU


Numero articolo 5X038127
Forma della testa Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min) 73400
Lunghezza totale (mm) 53
Diametro 6
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 46
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min) 73400
Lunghezza totale (mm) 53
Diametro 6
Materiale Aluminium oxide
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 46
Adatto per acciaio inox
Adatto per alluminio No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per ceramica No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per vetro No
Tipo di particelle Corundum
Bava No
Granulazione secondo CAMI 46
Adatto per porcellana No
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5X038127
EAN 4007220101216
UBB 500582624325
UNSPSC 31191506
Nr articolo produttore  31706274
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.