Coated products
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
Coated products
7K897719
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm10xH10mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7K897719
Forma della testa
Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min)
83300
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro
3
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
3
Granulazione
80
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Numero massimo di giri (1/min)
83300
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro
3
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
3
Granulazione
80
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per alluminio
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per vetro
No
Tipo di particelle
Corundum
Bava
No
Granulazione secondo CAMI
80
Adatto per porcellana
No
marca
Pferd
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7K897719
EAN
4007220101537
UBB
500583182000
UNSPSC
49211805
Nr articolo produttore
31712278
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare