Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
15938FIS
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
PD12S
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
15938FIS
Diametro
Lunghezza
Colore
Grey
Design
Tappo in cartongesso
Protezione della superficie
Altro
Con vite
SÌ
Lunghezza (mm)
27
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
35 mm
Colore
Grey
Design
Tappo in cartongesso
Protezione della superficie
Altro
Con vite
SÌ
Lunghezza (mm)
27
Materiale
Plastic
Diametro del foro (mm)
12
Profondità del foro (mm)
29
Adatto per calcestruzzo gassoso
No
Adatto per viti da carrozza
SÌ
Con bordo
No
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per mattoni in silicato di calcio
No
Adatto per pietra naturale
No
Adatto per il fissaggio con fascette
No
Adatto per cartongesso
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Installazione a pressione
No
Installazione preposizionata
SÌ
Installazione distanziata
No
Adatto per calcestruzzo cellulare
No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard
No
Adatto per mattoni pieni
No
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
No
marca
Fischer
Weight per piece (g)
9.848
Info
GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
15938FIS
EAN
4006209159385
UBB
500616716295
UNSPSC
31162103
Nr articolo produttore
15938
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare