Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
P0500
P0500.003.120
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
PB SwissGrip Cacciavite a taglio 8100 5,5x120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
57
Lunghezza della lama (mm)
120
Larghezza della lama (mm)
5.5
Spessore della lama (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
220
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
57
Lunghezza della lama (mm)
120
Larghezza della lama (mm)
5.5
Spessore della lama (mm)
0.8
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
2 componenti
Diametro della lama (mm)
5
Materiale della lama
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protezione antirollio
SÌ
marca
Pb swiss tools
Weight per piece (g)
63.36
Codice merceologico
Visualizza
Type
Slotted Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0500.003.120
EAN
7610733078882
UBB
241124987207
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
PB 8100.3-120
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare