Nedtrain Oud
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
P0128
P0128.000.010
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
PB Swiss Multicraft Cacciavite TORX 6400 T10x70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Isolato
SÌ
Peso
42
Lunghezza totale (mm)
160
Dimensione (TX)
10
Lunghezza della lama (mm)
70
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
42
Lunghezza totale (mm)
160
Dimensione (TX)
10
Lunghezza della lama (mm)
70
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
3.5
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Altro
Con protezione antirollio
SÌ
marca
Pb swiss tools
Weight per piece (g)
42
Type
Torx Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0128.000.010
EAN
7610733029716
UBB
417120401654
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
PB 6400.10-70
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare