text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave esagonale Wera 950 SPKL HF Multicolore HF5,0 x 154


950 SPKL HF Chiave a L multicolore, metrica, con funzione di presa, 5 x 154 mmLe chiavi a L di alta qualità Wera sono dotate di una comoda custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. La funzione di tenuta mantiene le viti saldamente sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 0A225819
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 154
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 154
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 27
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrizione

950 SPKL HF Chiave a L multicolore, metrica, con funzione di presa, 5 x 154 mmLe chiavi a L di alta qualità Wera sono dotate di una comoda custodia in plastica con codice colore. In questo modo l'utensile è rapidamente accessibile e l'impugnatura ergonomica e piacevole è facile da usare anche a basse temperature. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. La funzione di tenuta mantiene le viti saldamente sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A225819
EAN 4013288188366
UBB 500686608646
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022202001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.