text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 813 R Cacciavite ESD 1/4” non magnetico impugnatura ergonomica 90mm


813 R ESD Cacciavite a serraggio, non magnetico, 1/4", x 90 mmPortapunte di alta qualità per lavorare in sicurezza ESD. La resistenza elettrica superficiale del materiale ESD di Wera è di 10<,sup>6<,/sup> - 10<,sup>9<,/sup> Ohm. Questo protegge in modo affidabile i componenti dall'energia elettrostatica e dai relativi danni. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor consente di cambiare rapidamente i bit senza bisogno di attrezzi speciali. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Zone di presa dure per alte velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Numero articolo 6J089351
Lunghezza totale (mm) 90
Lunghezza (mm) 90
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Lunghezza (mm) 90
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit (mm) 6.35
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.35
Portapresa No
marca Wera
Codice merceologico
Model 813 R ESD

Descrizione

813 R ESD Cacciavite a serraggio, non magnetico, 1/4", x 90 mmPortapunte di alta qualità per lavorare in sicurezza ESD. La resistenza elettrica superficiale del materiale ESD di Wera è di 10<,sup>6<,/sup> - 10<,sup>9<,/sup> Ohm. Questo protegge in modo affidabile i componenti dall'energia elettrostatica e dai relativi danni. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor consente di cambiare rapidamente i bit senza bisogno di attrezzi speciali. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Zone di presa dure per alte velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Numeri di articolo

Numero articolo 6J089351
EAN 4013288103901
UBB 500643540411
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05051273001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.