Perni paralleli
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
Perni e chiavi
Perni paralleli
39070
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
Parallel pin (dowel pin) m6 DIN 7 Free-cutting steel
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Info
Parallel pins are designed for the fastening of two or more individual elements. A friction type connection can be achieved by the selection of suitable fits. If such connection is meant to be disconnected repeatedly, then it becomes preferable to use taper pins in accordance with DIN 1.
d x L: The nominal length (L) does not include the rounded ends.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Info
Parallel pins are designed for the fastening of two or more individual elements. A friction type connection can be achieved by the selection of suitable fits. If such connection is meant to be disconnected repeatedly, then it becomes preferable to use taper pins in accordance with DIN 1.
d x L: The nominal length (L) does not include the rounded ends.
Standard
DIN
7
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare