041513
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
Perni e chiavi
Perni paralleli
39090
39090.120.024
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
Parallel pin (dowel pin) with internal thread, hardened, ground DIN 7979 D Steel 60±2HRC Plain 12X24MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
60±2HRC
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
16.54
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
12 mm
Lunghezza
24 mm
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
60±2HRC
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
16.54
Info
The tolerance class of outer diameter d is m6.
The nominal length (L tolerance class js15) includes the rounded ends.
Shank with slight flat or small groove at the manufacturers discretion.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c1 ≈
1.2
c2 ≈
3.8
d1
6
D (mm)
12
L (mm)
24
L1
24
r ≈
12
t1
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
DIN
7979-D
Numeri di articolo
Numero articolo
39090.120.024
EAN
8715492801494
UBB
950359711757
UNSPSC
31163203
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare