text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel pin (dowel pin) hardened, m6 DIN 6325 Steel 60±2HRC Plain 5X8MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 1.2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 1.2
Info
  • Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
  • The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5
L (mm) 8
L1 8
L2 1.2
r 5
z1 ≈ 0.75
z2 ≈ 0.5

Standard

NEN ≈2282
ISO ≈8734-A
DIN 6325
NF ≈E27-475

Numeri di articolo

Numero articolo 39080.050.008
EAN 8715492799265
UBB 950359455348
UNSPSC 31163203

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.