text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel pin (dowel pin) hardened, m6 DIN 6325 Steel 60±2HRC Plain 3X6MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.428
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.428
Info
  • Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
  • The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Codice merceologico 7318290090

Dimensioni

D (mm) 3
L (mm) 6
L1 6
L2 0.8
r 3
z1 ≈ 0.45
z2 ≈ 0.3

Standard

NF ≈E27-475
NEN ≈2282
ISO ≈8734-A
DIN 6325

Numeri di articolo

Numero articolo 39080.030.006
EAN 8715492798855
UBB 950359024102
UNSPSC 31163203

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.