text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel pin (dowel pin) hardened, h6 DIN ≈6325 Steel 60±2HRC Plain 4X24MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 2.37
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 24 mm
marca Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 2.37
Info
  • Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
  • The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
L (mm) 24
L1 24
L2 1
r ≈ 4
z1 ≈ 0.6
z2 ≈ 0.4

Standard

DIN ≈6325
NF ≈E27-475
NEN ≈2282
ISO ≈8734-A

Numeri di articolo

Numero articolo 39078.040.024
EAN 8715492797940
UBB 950359934276
UNSPSC 31163203

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.