Perni paralleli
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
Perni e chiavi
Perni paralleli
51580
51580.060.016
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
Parallel pin (dowel pin) DIN 7 Stainless steel A1/A2 6X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
d1 (m6)
6
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Weight per piece (g)
3.73
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
d1 (m6)
6
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Weight per piece (g)
3.73
Info
Depending on availability A1 as well as A2 may be supplied.
Parallel pins are designed for the fastening of two or more individual elements. A friction type connection can be achieved by the selection of suitable fits. If such connection is meant to be disconnected repeatedly, then it becomes preferable to use taper pins in accordance with DIN 1.
d x L: The nominal length (L) does not include the rounded ends.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
c (max.)
0.9
D (mm)
6
L (mm)
16
r ≈
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
DIN
7
Numeri di articolo
Numero articolo
51580.060.016
EAN
8715492296825
UBB
950359192321
UNSPSC
31163203
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare