week 27-A
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
Perni e chiavi
Chiavi
39250
39250.033.028
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
Parallel key high type DIN 6885 A Steel C45+C Plain 3X3X28MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Width (mm)
Mostra tutto
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C45+C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
1.935
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
28 mm
Width (mm)
3
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C45+C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
1.935
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
3
For shaft ø
8
For shaft ø ≤
10
h
3
L (mm)
28
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
Numeri di articolo
Numero articolo
39250.033.028
EAN
8715492812445
UBB
950359204951
UNSPSC
31163207
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare