text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel key high type DIN 6885 A Stainless steel A5 (1.4571) 14X9X110MM

Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A5 (1.4571)
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Specifiche

Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A5 (1.4571)
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Dimensioni

b 14
For shaft ø 44
For shaft ø ≤ 50
h 9
L (mm) 110

Standard

DIN 6885-A
NEN 2430
BS 4235-1
ISO R773

Numeri di articolo

Numero articolo 53710.149.110
EAN 8715492957085
UBB 500697378932
UNSPSC 31163207

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.