text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel key high type DIN 6885 A Stainless steel A5 (1.4571) 12X8X63MM


Numero articolo
Lunghezza
Width (mm)
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A5 (1.4571)
Weight per piece (g) 45.6
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 63 mm
Width (mm) 12
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A5 (1.4571)
Weight per piece (g) 45.6
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Codice merceologico

Dimensioni

b 12
For shaft ø 38
For shaft ø ≤ 44
h 8
L (mm) 63

Standard

BS 4235-1
ISO R773
DIN 6885-A
NEN 2430

Numeri di articolo

Numero articolo 55510.128.063
EAN 8715492347770
UBB 950359624976
UNSPSC 31163207

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.