Fresatrice e levigatrice
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
Utensili elettrici
Fresatrice e levigatrice
6F499894
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
Pantografo Metabo KFM 16-15 F KFM 16-15 F
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6F499894
Potenza assorbita (W)
1600
Frequenza (Hz)
50 - 60
Tensione di alimentazione
220 - 240
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
12000 - 12000
Altezza massima dello smusso acciaio 400 N/mm² (mm)
15
Impostazione fine (mm)
0.1
marca
Metabo
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Potenza assorbita (W)
1600
Frequenza (Hz)
50 - 60
Tensione di alimentazione
220 - 240
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
12000 - 12000
Altezza massima dello smusso acciaio 400 N/mm² (mm)
15
Impostazione fine (mm)
0.1
marca
Metabo
Type
KFM 16-15 F
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6F499894
EAN
4007430298454
UBB
500658564165
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601753500
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare