text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 30° Steel Zinc plated black passivated 5X20MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Forming thread for plastics
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5
dk (max.) 8.2
k (max.) 2.9
L (mm) 20
No. Torx® 20
Socket 20

Numeri di articolo

Numero articolo 67573.050.020
EAN 8712423037601
UBB 500656838363
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.