Viti per filettare
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Viti
Viti per filettare
67572
67572.050.016
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
Pan head TX screw for plastic 30° Steel Zinc plated 5X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Forming thread for plastics
Codice merceologico
7318149190
Dimensioni
D (mm)
5
dk (max.)
8.2
k (max.)
2.9
L (mm)
16
No. Torx®
20
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67572.050.016
EAN
8712423037083
UBB
500656833646
UNSPSC
31161512
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare