text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 30° Stainless steel A2 3X12MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Forming thread for plastics
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 12
No. Torx® 10
Socket 10

Numeri di articolo

Numero articolo 51803.030.012
EAN 8712423023024
UBB 500656805438
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.