text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 30° Stainless steel A2 3X10MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Forming thread for plastics
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
No. Torx® 10
Socket 10

Numeri di articolo

Numero articolo 51803.030.010
EAN 8712423023017
UBB 500656805354
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.