text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head PZ screw for plastic 45° Steel Zinc plated 2,2X10MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro 2.2 mm
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Forming thread for plastics
Weight per piece (g) 0.233
Codice merceologico

Dimensioni

C (max.) 2.25
D (mm) 2.2
dk (max.) 4.24
k (max.) 1.57
L (mm) 10
No. cross recess 1
D (max.) 2.15

Numeri di articolo

Numero articolo 67587.022.010
EAN 8712423031135
UBB 500656867552
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.