Viti per filettare
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
Viti
Viti per filettare
67570
67570.030.020
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
Pan head PZ screw for plastic 30° Steel Zinc plated 3X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Pan head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Forming thread for plastics
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
3
dk (max.)
5.3
k (max.)
2
L (mm)
20
No. cross recess
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67570.030.020
EAN
8712423025677
UBB
500656821278
UNSPSC
31161512
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare