Frese
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
Fresatura
Frese
Q1109.100.002
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
Optima Rotary burr 6,3X12,7X3 CYL.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Q1109.100.002
Forma della testa
Cilindro
Diametro dell'albero (mm)
3
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Diametro dell'albero (mm)
3
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
12.7
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6.3
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
marca
Optima
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
Q1109.100.002
EAN
8595129322222
UBB
500613426013
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
A0613S03
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare