Cutting discs
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
Cutting discs
9C832152
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
Klingspor Disco da taglio A 24 R Supra dm125x2,5 mm foro offset in acciaio 22,23 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9C832152
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
2.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per tubi in ghisa
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
2.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per tubi in ghisa
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Corundum
marca
Klingspor
Codice merceologico
Visualizza
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9C832152
EAN
4014855020256
UBB
500513233972
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
13738