Prodotti SDS MAX
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS MAX
8S435839
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
Punta per martello Milwaukee 14 x 340 x 200 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8S435839
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
200
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
340
Diametro trapano (mm)
14
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
200
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Altro
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
marca
Milwaukee
Codice merceologico
Visualizza
Type
Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8S435839
EAN
4002395374106
UBB
500513733500
UNSPSC
20111603
Nr articolo produttore
4932352752